※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット UCS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
73452243
品番
UCS209LNR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
内径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
85
幅B(mm)
49.2
軸径(Φmm)
45
寸法S(mm)
30.2
寸法C(mm)
22
寸法G(mm)
8
寸法ds(mm)
M8×1
注意
※ベアリング軸受のみの製品となります
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方