NUTW204/3AS ローラーフォロアー NUTW NTN(エヌティーエヌ) 73457037

ローラーフォロアー NUTW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73457037品番NUTW204/3AS
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
シールシール無外径D(Φmm)47幅(mm)29幅C(mm)29内径d1(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする