曜日別特売
NUTW205X/3AS ローラーフォロアー NUTW NTN(エヌティーエヌ) 73457055

ローラーフォロアー NUTW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73457055品番NUTW205X/3AS
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
シールシール無外径D(Φmm)52幅(mm)29幅C(mm)29内径d1(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする