曜日別特売
NN3010KC9NAP4 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ) 73463145

円筒ころ軸受 NN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内部すきま予圧記号C9NA注文コード73463145品番NN3010KC9NAP4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
軌道輪形状円筒ころ軸受軸穴種別テーパ穴タイプ内輪つば付外径(Φmm)80内部すきま予圧記号C9NA精度等級P4内径(mm)50軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする