曜日別特売
NU205C3 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 73464292

円筒ころ軸受 NU

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅(mm)15注文コード73464292品番NU205C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,940

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。

内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅(mm)15軌道輪形状円筒ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08836974
2020-09-14
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

この商品は機械の組付けには欠かせない必需品です。とても扱いやすい商品です。

対象商品 : 73464292
2019-02-04
用途: エンジンリビルトに

エンジンを2基リビルトするため購入しました
日本製の安心して使えるベアリングです
重要な部分ですので確実な物を先手しようと今回NTNを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする