三精塗料工業
三精塗料工業の 錆止め/錆転換剤
三精塗料工業の 錆止め
一時防錆金ニス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(400mL)
注文コード
73468091
品番
-
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ラッカー系一時防錆塗料。
用途
鉄類、黒皮鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.08MB)
注意
※第2種有機溶剤を含んでいます。
※開封後よく撹拌して下さい。
※湿度の高い時や7℃以下では塗装できません。