コットンバッグ

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 73470410 品番 ES204-200
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
入数(枚)200 持ち手50cm 素材コットン 本体寸法(cm)36×37×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58174086
2021-10-11
用途:
エコバック

たたむとコンパクトになり、ポケットに収まるので非常に便利。
重さへの耐久性も2Lの水も問題無し。

1人が参考にしています
2020-08-18
用途:
買物袋として
その他業種

ビニール袋有料化もあり購入しました。コンビニなどのちょっとした買い物で利用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする