SBC1S ビームクランプ スーパーツール 73471408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBC1S ビームクランプ スーパーツール 73471408
SBC1S ビームクランプ スーパーツール 73471408
SBC1S ビームクランプ スーパーツール 73471408
SBC1S ビームクランプ スーパーツール 73471408
SBC1S ビームクランプ スーパーツール 73471408

ビームクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(t)1
内容量1台注文コード73471408品番SBC1S
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。

質量(kg)
3.5
容量(t)
1
全幅L(mm)
クランプ時(MAX):182~322
適合ビーム幅(mm)
L1:75~220、T:8~20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする