SBC3S ビームクランプ スーパーツール 73471426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBC3S ビームクランプ スーパーツール 73471426
SBC3S ビームクランプ スーパーツール 73471426
SBC3S ビームクランプ スーパーツール 73471426
SBC3S ビームクランプ スーパーツール 73471426

ビームクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
容量(t)3
内容量1台注文コード73471426品番SBC3S
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。

質量(kg)
9.2
容量(t)
3
全幅L(mm)
クランプ時(MAX):240~463
適合ビーム幅(mm)
L1:80~320、T:10~34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする