曜日別特売
NAN-20 コンテナメッシュシート グリーンクロス 73473675

 

NAN-20 コンテナメッシュシート グリーンクロス 73473675
NAN-20 コンテナメッシュシート グリーンクロス 73473675
NAN-20 コンテナメッシュシート グリーンクロス 73473675

コンテナメッシュシート

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
質量(kg)
6
注文コード
73473675
品番
NAN-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

バッカン(脱着式コンテナ)用シートカバーです。アーム式・ワイヤー式兼用で、ポリエステル製生地に防水加工を施しており、雨風を防ぎます。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。

用途
コンテナの養生に。
質量(kg)
6
ハトメ数
36
寸法(m)
7.2×3.6
コンテナ
大型用
本数
【ゴムバンド】26
色
緑
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする