曜日別特売
BO-4L 防音シート 5枚セット グリーンクロス 73473700

 

BO-4L 防音シート 5枚セット グリーンクロス 73473700
BO-4L 防音シート 5枚セット グリーンクロス 73473700
BO-4L 防音シート 5枚セット グリーンクロス 73473700
BO-4L 防音シート 5枚セット グリーンクロス 73473700
BO-4L 防音シート 5枚セット グリーンクロス 73473700
BO-4L 防音シート 5枚セット グリーンクロス 73473700

防音シート 5枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
寸法(m)1.8×5.2
内容量1セット(5枚)注文コード73473700品番BO-4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

何度も繰り返し使用することができ、使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。また、特殊防災加工・防水効果も施していますので、安心してご使用いただけます。結束ひも付きなので、すぐにお使いいただけます。

用途
養生・遮音・防塵・防風対策に。
質量(kg)
4.6
寸法(m)
1.8×5.2
厚さ(mm)
0.48
色
濃グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする