TL-2000 長尺物運搬用梱包バッグ 10枚セット グリーンクロス 73473709

特長

長尺物運搬用梱包バッグ 10枚セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は容量・寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
容量(m3)
1.2
寸法(mm)
2000×1000×600
注文コード
73473709
品番
TL-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

長尺物を効率良く収納・運搬できるロングバッグです。スレート板、ケイカル板・サイディングなどの長尺物を破損しにくく収納・運搬が可能です。連結用ベルトで吊り上げもフォークリフトで移動も簡単です。4枚フタで簡単に内容物を保護できます。

用途
長尺物の収納・運搬に。
寸法(mm)
2000×1000×600
質量(kg)
30
容量(L)
1200
容量(m3)
1.2
入数(枚)
10
耐荷重(kg)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする