K-1 フレコンバッグ角型 フタ付きタイプ 10枚セット グリーンクロス 73473736

 

K-1 フレコンバッグ角型 フタ付きタイプ 10枚セット グリーンクロス 73473736
K-1 フレコンバッグ角型 フタ付きタイプ 10枚セット グリーンクロス 73473736
K-1 フレコンバッグ角型 フタ付きタイプ 10枚セット グリーンクロス 73473736
K-1 フレコンバッグ角型 フタ付きタイプ 10枚セット グリーンクロス 73473736
K-1 フレコンバッグ角型 フタ付きタイプ 10枚セット グリーンクロス 73473736

フレコンバッグ角型 フタ付きタイプ 10枚セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は容量・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
容量(m3)
1
注文コード
73473736
品番
K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

吊り下げ布が底部についており、袋を簡単に反転できる角型の基本タイプです。素材は丈夫が取り柄のポリプロピレンフィルムを使用しています。保湿性がありませんので内容物に影響を与えず、薬剤の侵食に強くどんな物を収納しても溶けたり縮んだりする事はありません。フタ付きで、吊りベルト4本なので持ち上げるのに便利です。底部は十字補強で、頑丈設計です。

用途
土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。
寸法(mm)
1000×1000×1000
質量(kg)
27
入数(枚)
10
容量(L)
1000
容量(m3)
1
耐荷重(kg)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする