曜日別特売
FU-H005 フレコンバッグ スタンダード内袋 0.05mm厚 1900×2700mm 50枚セット グリーンクロス 73473876

フレコンバッグ スタンダード内袋 0.05mm厚 1900×2700mm 50枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
73473876
品番
FU-H005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

収納物の防水や含水物の漏水防止のために使用するフレコンバッグ用の内袋です。丈夫なポリエチレンビニールを使用し、含水した充填物の水分を外に、外部から充填物への水分の浸入を防ぎます。底部は熱溶着 平シール仕上げです。

用途
フレコンバッグの内袋に。
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
1900×2700
質量(kg)
23
入数(枚)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする