グリーンクロス
長尺物運搬用梱包バッグ6尺用 容量1200L 耐荷重1000kg 2000×1000×600mm 10枚セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
73473980
品番
RB-L-120S2+4B+FC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
スレート板・ケイカル板・サイディングなど、アスベスト成形板等の長尺物をできる限り破壊しないで収納・運搬できる特殊フレコンバッグのロングタイプです。
用途
土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。
寸法(mm)
2000×1000×600
質量(kg)
25
入数(枚)
10
容量(L)
1200
耐荷重(kg)
1000
容量(m
3
)
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません