曜日別特売
- 長尺物運搬用梱包バッグ 内袋PEシート 3600mm×50m巻 グリーンクロス 73474007

 

- 長尺物運搬用梱包バッグ 内袋PEシート 3600mm×50m巻 グリーンクロス 73474007
- 長尺物運搬用梱包バッグ 内袋PEシート 3600mm×50m巻 グリーンクロス 73474007
- 長尺物運搬用梱包バッグ 内袋PEシート 3600mm×50m巻 グリーンクロス 73474007

長尺物運搬用梱包バッグ 内袋PEシート 3600mm×50m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73474007
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

スレート板・ケイカル板・サイディングなど、アスベスト成形板等の運搬時に長尺物運搬用梱包バッグへセットしてご使用いただける0.15mmの厚口タイプのシートです。石綿(アスベスト)除去工事の養生シートとしてもご使用いただけます。

用途
土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
3600×50000
質量(kg)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする