ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ/最大8K 60Hz/140W PD/USBハブ/2.5G LAN/SDカード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73477857 品番215N-TB5USB4DOCK
販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現
Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率、クリエイティブ作業、マルチタスクに適した高性能マルチモニター環境を提供。Macではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応
140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属
2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するUSB4マルチ変換アダプター。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応

注意
※このドッキングステーションは Thunderbolt 3 ホストデバイスには対応していません。
※接続するモニターはすべて同じメーカー、同じモデルであることを推奨します。
※Thunderbolt 3(TB3)は、Apple M1/M2/M3標準チップセット搭載機を除き、サポートされていません。
※M1、M2、M3標準チップセットはシングルディスプレイ(1画面)で動作します。M4標準およびM1/M2/M3/M4 Pro/Maxチップセットはデュアルディスプレイ(2画面)での動作が可能です。
※高リフレッシュレートを実現するには、モニターとホストGPUの両方がDSC(Display Stream Compression)に対応している必要があります。ビット深度や色深度を調整することで高リフレッシュレートを可能にする場合がありますが、OSのアップデート状況により結果が異なることがあります。
※モニター認識に問題が生じた場合は、まず最も低いリフレッシュレートのモニターを接続してください。高リフレッシュレートのモニターは利用可能な帯域幅をすべて消費する可能性があります。
※異なるWindowsシステム間での単一Thunderbolt接続による外部ディスプレイの互換性については、必ずコンピューターメーカーのウェブサイトをご確認ください。
※MacBookに接続した場合、ドックのThunderbolt 5(USB-C DFP)ポートは、HDMIアダプターを使用することで最大HDMI 2.0b(4K 60 Hz)に対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする