※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73478137 品番AFD20-N02BC-2R-D
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類NPT ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする