モニターライト 掛け式 45cm 反射を抑える 高演色Ra93 明るさ10段階 色温度3000-6000K(6段階) USB給電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73478225 品番DEWML03BK
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

暗い部屋でも快適に作業できる!モニターに引っ掛けるだけで、手元を明るく照らすLEDモニターライトです。モニターへの反射を抑え、光が直接目に入りにくい設計で目の負担を軽減。高演色の自然な明かりで、明るさ10段階・色温度6段階の調節が可能です。

用途
モニター上から手元を明るく照らし、テレワーク時や夜間でも、部屋の明るさを気にせず快適に作業できます。
LEDの光が直接目に入りにくい設計で、目の負担を軽減します。
輝度は10段階で調節でき、好みの明るさに設定可能です。
色温度は、電球色・昼白色・昼光色をベースにした3000K〜6000Kの6段階から選択可能。お部屋の照明やシーンに合わせて、色味を調整できます。
太陽光(Ra100)に非常に近い高演色Ra93の明かりで、手元の色をより正しく、鮮やかに表現します。
電源をOFFにしたときの色温度や明るさなどを記憶。次回起動時も、前回と同じ設定で使えます。
モニターの厚さは約5〜33mmまで対応。モニター上部のフレームに引っ掛けるだけで簡単に取り付けられます。
※ノートパソコン・タブレットパソコンには使用できません。
※フレームの太さが8mm以下のモニターは、表示エリアに固定用グリップの一部が重なる場合があります。
※カメラ搭載のモニター・モニター一体型パソコンでご使用になる時には、カメラ画像にハレーションを起こす場合や、カメラ部に固定グリップの一部が重なる場合がございます。
※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。
操作はライト上部のタッチパネルで行えるため、操作時もグラつきにくいです。
ライトの角度は柔軟に調節が可能で、照らす範囲を自由に変えられます。
※設置した機種・場所によっては前後に倒れる場合がありますので、ご注意ください。
滑り止め付きで安定感があり、固定器具を使わないためモニターを傷つけません。
本体は丈夫なアルミ合金製です。
ケーブルは取り回しのしやすい1.5mです。
手持ちの5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などで使用が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする