クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
ボタンダウン半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
4L
注文コード
73489188
品番
26912
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮しながら、着心地や使い心地の快適さを追求した繊維を使用しています。制電糸を採用することで機能性をさらに高めた、おしゃれなボタンダウン仕様の半袖ポロです。
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
素材
ポリエステル75%、複合繊維(ポリエステル)25%(天竺)