ボタンダウン半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード73489240 品番26912
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮しながら、着心地や使い心地の快適さを追求した繊維を使用しています。制電糸を採用することで機能性をさらに高めた、おしゃれなボタンダウン仕様の半袖ポロです。

ネイビー サイズL 胸囲(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 素材ポリエステル75%、複合繊維(ポリエステル)25%(天竺)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする