NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
40
注文コード
73490287
品番
AC-6203ZZC3/L448
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
40
幅B(mm)
12
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法r(mm)
0.6
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
L448
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方