曜日別特売
AC-6205ZZC3/L448 深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ) 73490393

深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448

(1件のレビュー)
内容量1個内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52注文コード73490393品番AC-6205ZZC3/L448
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)15材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)1内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73490725
2020-11-28
用途: 外輪のはめあい調整
中島電機製作所建設業・工事業

モーターのエンドブラケットのベアリングはめあいが緩くなった時に、使用しています。
おかげでスリップが無くなり、熱膨張にも対応出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする