曜日別特売
AC-6206ZZC3/L448 深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ) 73490454

深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62注文コード73490454品番AC-6206ZZC3/L448
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)1内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73490725
2020-11-28
用途: 外輪のはめあい調整
中島電機製作所建設業・工事業

モーターのエンドブラケットのベアリングはめあいが緩くなった時に、使用しています。
おかげでスリップが無くなり、熱膨張にも対応出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする