NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
(1件のレビュー)
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
注文コード
73490865
品番
AC-6308ZZC3/L448
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法r(mm)
1.5
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
L448
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方