曜日別特売
AV115 ハイブリッドカーゴパンツ クロダルマ 73492338

ハイブリッドカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ODグリーンウエスト(cm)98~108注文コード73492338品番AV115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

部位ごとに異なる素材を採用し、動きやすさと耐久性を両立したハイブリッド設計です。屈伸や歩行といった日常的な動作を想定し、快適性を追求しています。シルエット調整が可能な裾仕様により、作業環境に応じた着こなしが可能です。

ODグリーンサイズ3L股下(cm)67ウエスト(cm)98~108素材表地:ナイロン88%、ポリウレタン12%、別布:ナイロン100(リップストップ)、膝下:ナイロン90%、ポリウレタン10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする