ハイブリッドポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 アッシュグレー サイズ4L 注文コード73492575 品番AV807
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

現場での動きやすさと、きちんと感のある見た目を両立した一着です。異素材切替による快適な着心地に加え、細部の仕様まで実用性を追求しています。作業中はもちろん、日常使いにも取り入れやすいデザインです。

アッシュグレー サイズ4L 胸囲(cm)126 着丈(cm)74 裄丈(cm)83 素材表地:ポリエステル100%、袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%、ポケット別布;:ナイロン100%(リップストップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする