ハイブリッドTシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 アッシュグレー サイズM 注文コード73492688 品番AV808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな見た目の中に、作業を想定した機能を凝縮しています。異素材スリーブによる動きやすさと、快適性を高める機能性を備えています。一枚で着用しても安心感のある、実用的なTシャツです。

アッシュグレー サイズM 胸囲(cm)102 着丈(cm)66 裄丈(cm)75 素材表地:ポリエステル100%、袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%、ポケット別布;:ナイロン100%(リップストップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする