NV0012/S オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495415

NV0012/S オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495415 NV0012/S オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495415 NV0012/S オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495415 NV0012/S オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) ZEALOT(ジーロット) 73495415

オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)S(55〜56) 注文コード73495415 品番NV0012/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

NV InnerShield Jet (NV インナーシールドジェット)ネオヴィンテージバイク向けにジーロットがリリースするインナーシールド内蔵のジェットヘルメット。帽体は強化プラスチックを採用したABS製。センターパッド、チークパッドも脱着可能な本格派モデルです。
重量:約950g
規格表示:SG規格
タイプ:ジェット
材質[素材]:ABS
シリーズ:NV InnerShieldJet(インナーシールドジェット)

MATT BLACK 規格SG規格 サイズ(cm)S(55〜56) 用途国内外のネオヴィンテージモデル/W650シリーズ・スクランプラ―系にオススメ 材質ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする