曜日別特売
BUMPS11P ニーパッド PRINT 73496352

ニーパッド

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1セットクリアタイプシート注文コード73496352品番BUMPS11P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
ニーグリップポイントの傷防止だけでなく、丸みを帯びた凸部分は衣服へのダメージを抑えつつグリップを補助し、より快適なライディングをサポートします。

適合汎用材質PVC+ポリウレタン形状(凸部)六角形(細目)、シート状(長方形)なのでお好きな形状にカットして使用可能寸法(mm)350×250クリアタイプシート
注意
※ニーパッドの貼り直しはできません。必ず貼付面の清掃・脱脂、位置決めをしてから貼り付けしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする