リムストリップ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73496797 品番 RSBKP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
製品は1本のロール状になっており、張り合わせのストレス無く貼ることができるリムストリップです。
ホイールが空転する環境下での施工を推奨します。1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。
16から18インチホイールの1台分(前後ホイール左右)に相当に対応する長さです。
1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。

付属品貼り付けツール×1個 適合汎用 材質PVC 幅(mm)7 ブラック タイプ反射タイプ 全長(m)6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73496806
2019-01-12
用途:
12inアルミホイールのリムにテープ装着作業時
運輸・通信業

購入後、リムのアールに沿って貼るがすぐに切れて貼れず、力加減を工夫しても1cmも貼ることはできなかった。貼り方の説明は英語であったため理解できず、日本語の説明が欲しいところです。品質が悪いのか、手先が不器用なのか、二度と購入しない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする