スモールローラースペア短毛

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 73497856 品番 12417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
毛丈(mm)5 適合平滑面 サイズスモール タイプ短毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)110 主な用途内装用、仕上用 ローラーサイズ(inch)4 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋内・平滑面・仕上げ用に使用できる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73497856
2024-08-01
用途:
仕上げ塗装用に使って今あす
不動産業

今まではスモールローラーの中毛を主に使用していたのですが、泡があって、仕上げには向きませんでした。この短毛のほうが泡の量が少なく、使い勝手がいいです。

対象商品:
00726513
2019-08-15
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

外壁の塗装につかいました。特に問題なく使えました。
消耗品なのでコスパはいいです。

対象商品:
73497856
2019-01-24
用途:
塗装作業
建設業・工事業

多少泡立ちますがコストパフォーマンスは優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする