※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ミドルローラー
KOWA パラゴンミドルローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73497987
品番
19133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーサイズ(inch)
7
毛丈(mm)
5
サイズ
ミドル
タイプ
短毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
ウレタン塗料
主な用途
業務用、仕上用、内壁用
RoHS指令(10物質対応)
対応