曜日別特売
4321 イノステ ファイルラックA4 イノマタ化学 73499871

4321 イノステ ファイルラックA4 イノマタ化学 73499871
4321 イノステ ファイルラックA4 イノマタ化学 73499871

イノステ ファイルラックA4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73499871
品番
4321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥530
販売価格(税別)
¥482

同じ向きでの積み重ね、向きを変えての積み重ね、二通りの対応ができます。
組み合わせ使用でさらに便利!別売りのファイルトレーと組み合わせて、引き出し収納としての使用も可能です。
日本製です。
ブラック、ナチュラルの4色展開。デスクの雰囲気に合わせてお選びください。

材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
293.6
寸法(cm)
27.2×35.5×8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする