曜日別特売
GA-KB050 これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500659

GA-KB050 これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500659
GA-KB050 これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500659
GA-KB050 これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500659
GA-KB050 これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500659
GA-KB050 これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500659

これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金)GA-KB050

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
高さ(mm)30
直径(mm)60
内容量1個注文コード73500659品番GA-KB050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

呼13の止水栓と壁や床の接続部分をカバーする止水栓用ワンです。
給水管の取出し部分をキレイに隠せるので、見栄えをよくすることができます。
簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。
高さがあるため、飛び出たザルボ(持出しソケット)を覆い隠すことができます。
リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。

用途
給水管(呼13)と壁や床の接地部分をカバーするワンです。
材質
ステンレス
高さ(mm)
30
直径(mm)
60
穴径(mm)
21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする