曜日別特売
GA-KB056 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500720

GA-KB056 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500720
GA-KB056 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500720
GA-KB056 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500720
GA-KB056 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500720
GA-KB056 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500720

これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧)GA-KB056

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
穴径(mm)25
高さ(mm)16.5
直径(mm)59
内容量1個注文コード73500720品番GA-KB056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

排水管と壁や床の接続部分をカバーする排水管用ワンです。
簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。
高さがあるため、防臭ゴムや塩ビ配管などを覆い隠すことができます。
リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。

用途
排水管と壁や床の接地部分をカバーするワン
材質
ステンレス
高さ(mm)
16.5
適合排水管径(Φmm)
呼25
穴径(mm)
25
直径(mm)
59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする