曜日別特売
GA-KB059 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500747

GA-KB059 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500747
GA-KB059 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500747
GA-KB059 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500747
GA-KB059 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500747
GA-KB059 これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ) 73500747

これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧)GA-KB059

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
穴径(mm)32
高さ(mm)15
直径(mm)90
内容量1個注文コード73500747品番GA-KB059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

排水管と壁や床の接続部分をカバーする排水管用ワンです。
簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。
高さがあるため、防臭ゴムや塩ビ配管などを覆い隠すことができます。
リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。

用途
排水管と壁や床の接地部分をカバーするワン
材質
銅
高さ(mm)
15
適合排水管径(Φmm)
呼32
穴径(mm)
32
直径(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする