曜日別特売
GA-HK044 これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ) 73502585

GA-HK044 これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ) 73502585
GA-HK044 これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ) 73502585
GA-HK044 これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ) 73502585
GA-HK044 これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ) 73502585
GA-HK044 これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ) 73502585

これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)GA-HK044

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は接続が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続
【接続元(メネジ側)】W22山20、【接続先(オネジ側)】W26山20
注文コード
73502585
品番
GA-HK044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換
GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換
GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換
GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換
GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換
GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換
GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換

用途
泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター
接続
【接続元(メネジ側)】W22山20、【接続先(オネジ側)】W26山20
材質
黄銅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする