TUF TOP
静電サンダル TUFTOP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23.0-23.5
23.0-23.5
24.0-24.5
25.0-25.5
26.0-26.5
27.0-27.5
28.0-28.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73502698
品番
TT-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。
かかとのバックバンドは伸縮性があるゴム仕様でかかとをホールド。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。
用途
静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。
サイズ(cm)
23.0-23.5
材質
PVC,合成皮革,合成繊維
色
BLACK
規格
JIS T8103に準拠
電気抵抗値
1.0×105~108Ω
標準質量(g/片足)
220 (28.0-28.5cm)
商品説明動画
参考になった