曜日別特売
TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707

TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707
TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707
TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707
TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707
TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707
TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707
TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707
TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707
TT-3000 静電サンダル TUFTOP TUF TOP 73502707

静電サンダル TUFTOP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.0-24.5
内容量1足注文コード73502707品番TT-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。
かかとのバックバンドは伸縮性があるゴム仕様でかかとをホールド。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。

用途
静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。
サイズ(cm)
24.0-24.5
材質
PVC,合成皮革,合成繊維
色
BLACK
規格
JIS T8103に準拠
電気抵抗値
1.0×105~108Ω
標準質量(g/片足)
220 (28.0-28.5cm)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする