注意
※メーカー車種別適合表を必ずご確認ください。
※本製品は、純正ハロゲンおよびIPF 製ハロゲンランプ用のLEDコンバージョンキットとして設計されています。
※指定以外のバルブ形式が使われている灯体への用途で使用した場合、車検基準に適合しない場合や、製品が故障する場合がありますので絶対に取り付けを行わないでください。
※本製品(H8/H11・HB3/4・HIR2共通タイプ)は、純正ハロゲンH16タイプからの交換は出来ません。車両側に問題が起こる場合がありますので絶対に取り付けを行わないでください。
※取り付けには取扱説明書を参考にお取り付け下さい。