画像準備中

LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード73504116 品番P301HFB
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。
日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。
新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。
ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。
高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。
【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。
ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。

用途ヘッドライト&フォグ用LED
注意
※メーカー車種別適合表を必ずご確認ください。
※本製品は、純正ハロゲンおよびIPF 製ハロゲンランプ用のLEDコンバージョンキットとして設計されています。
※指定以外のバルブ形式が使われている灯体への用途で使用した場合、車検基準に適合しない場合や、製品が故障する場合がありますので絶対に取り付けを行わないでください。
※本製品(H8/H11・HB3/4・HIR2共通タイプ)は、純正ハロゲンH16タイプからの交換は出来ません。車両側に問題が起こる場合がありますので絶対に取り付けを行わないでください。
※取り付けには取扱説明書を参考にお取り付け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする