画像準備中

スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード73504168 品番JL34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ハロゲンバルブからお手軽交換で、明るくより濃い「電球色3000K」。
取付簡単、コストパフォーマンスに優れた小型エントリーモデル「スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ」。
超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化を実現。
ロービーム車検対応、優れた配光性能、高い冷却性能で明るさが持続。
12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。
「耐静電気性試験」「耐サージ試験」「過電圧試験」「耐震動性試験」「連続点灯試験」「耐熱試験」「耐水性試験」「耐粉塵試験」など、
各種試験を実施し、防水等各種対策を実施し製品化。エントリーモデルとしての基本品質を確保。安心の1年保証付き。
簡単交換で、ワイドで明るく、悪天候でも視認性の良い、レトロな光LED電球色 3000K(ケルビン) にグレードアップ」出来ます。

用途ヘッドライト用LED
注意
※メーカー車種別適合表を必ずご確認ください。
※本製品は、純正ハロゲンおよびIPF 製ハロゲンランプ用のLEDコンバージョンキットとして設計されています。
※指定以外のバルブ形式が使われている灯体への用途で使用した場合、車検基準に適合しない場合や、製品が故障する場合がありますので絶対に取り付けを行わないでください。
※取り付けには取扱説明書を参考にお取り付け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする