減圧弁 GD-43N-10(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード73504220品番GD-43N-10(B)
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水道法基準適合品
・軽量、コンパクト
・接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上
・密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし
・配管の取付方向は水平、垂直任意
冷温水・SCS14製・フランジ

種別直動式材質本体:SCS、弁体・弁座:FKM(バイトン)・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)質量(kg)2.9形式直動式寸法L(mm)195呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS 10KFF一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下適合流体冷温水最大減圧比10 : 1Cv値0.6適合温度(℃)5~90口径(A)20二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5最小差圧(MPa)0.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする