ヨシタケ
安全弁 AL-140
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73507309
品番
AL-140-15-0.1
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
密閉形構造の為、外部漏れなし
密閉形、SCS製
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A
質量(kg)
0.7
形式
揚程式、安全リリーフ弁
寸法L(mm)
34
呼び径
15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
220 (※水・油等液体の場合は150となります。)
接続
JIS Rc
寸法H1(mm)
40
設定圧力(MPa)
0.1
適合流体
蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体
適合圧力(MPa)
0.05 ~ 1.0
口径(A)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材