画像準備中

安全弁 AL-300 蒸気用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 設定圧力(MPa)0.8 口径(A)15 注文コード73507975 品番AL-300-15-0.8
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は設定圧力・口径など60種類から選べます 他の種類を見る

減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
密閉形・蒸気

種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC 質量(kg)4.7 形式揚程式、安全リリーフ弁 寸法L(mm)90 呼び径15A (1/2") 〜 50A (2") 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFF 寸法H1(mm)108 設定圧力(MPa)0.8 適合流体蒸気 適合圧力(MPa)0.05 〜 1.0 口径(A)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする