ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 安全弁
ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
設定圧力(MPa)
0.2
口径(A)
15
注文コード
73510319
品番
AL-260-15-0.2
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
CAC製・ポンプリリーフ
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS
質量(kg)
0.7
形式
揚程式
寸法L(mm)
34
呼び径
15A (1/2") 〜 50A (2")
最高温度(℃)
120
接続
JIS Rc
寸法H1(mm)
41
設定圧力(MPa)
0.2
適合流体
冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体
適合圧力(MPa)
0.05 〜 1.0
口径(A)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材