ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード73510617品番AL-250-15-0.2
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
SCS製・ポンプリリーフ

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS質量(kg)0.7形式揚程式寸法L(mm)34呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc寸法H1(mm)41設定圧力(MPa)0.2適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0口径(A)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする