画像準備中

ポンプリリーフ弁 AL-27

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 設定圧力(MPa)0.6 口径(A)15 注文コード73511378 品番AL-27-15-0.6
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は設定圧力・口径など48種類から選べます 他の種類を見る

連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
設定圧力MAX1.6MPaまで対応
ポンプリリーフ、MAX1.6MPa

種別安全弁・リリーフ弁 材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS 質量(kg)0.9 形式揚程式 寸法L(mm)40 呼び径15A (1/2") 〜 25A (1") 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 寸法H1(mm)40 設定圧力(MPa)0.6 適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体 適合圧力(MPa)0.05 〜 1.6 口径(A)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする