画像準備中

スチームトラップ TSF-11S-10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73512568 品番TSF-11S-10
参考基準価格(税別)¥327,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています
高圧用エアベントを採用
ストレーナ内蔵タイプ
最大排出量3400kg/hの多量トラップ
360°全方向配管可能

種別スチームトラップ_フロート式 材質本体:SCS、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼 質量(kg)9.2 形式フロート式スチームトラップ 寸法L(mm)190 呼び径25A (1") 〜 50A (2") 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)2.1 接続JIS Rc 寸法H1(mm)186 適合流体蒸気ドレン 適合圧力範囲(MPa)0.01〜2.1(接続・オリフィスにより異なります) 口径(A)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする